Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-2
SHNDEIS-HSS-DIN223-M10X1,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Beidseitiger Anschnitt
- Beidseitig einsetzbar
- Gewinde kann in einem Arbeitsgang geschnitten werden
- Leichtes Anschneiden und hervorragende Spanabfuhr in Schneidrichtung
Hohe Schneidhaltigkeit
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDas Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Beim Schneiden muss ausreichend Schneidöl zugefügt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
Typbezeichnung | Für metrische ISO-Feingewinde DIN 13 |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Form | B |
Toleranzklasse | 6g |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF10 |
Steigung | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 11 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!